{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Base chimique | méthacrylate anaérobie | |
Viscosité dynamique | 23 000 mPas - 35 000 mPas | |
Densité | 1,09 g/cm3 | |
Forme | liquide | |
Point d'éclair | 100 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 180 °C | |
Maniabilité après | 5 min - 20 min | |
Utilisable après | 3 h - 6 h | |
Propriété | résistant à l’huile; résistant à l’eau | |
Durabilité | GARANT GreenPlus | |
pour matériau | Métallurgie | |
pour applications | Surfaces étanches; Raccord à bride | |
Ecart maximal | 0,25 mm | |
Classe de résistance | Moyen | |
Couple initial de décollement min. | 10 Nm - 20 Nm | |
Démontage | avec outil normal | |
Couleur | orange | |
Contenance | 250 ml | |
Température de stockage | 5 °C - 23 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois | |
Série | GreenPlus | |
Type de produit | Produits d'étanchéité |
Référence article | 088067 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423544 | |
Réf. fabricant | 088067 250 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |