GARANT GreenPlus Inox Care 500

Réf.: GG8005 500
Nouveau produit
Fixer le prix 10 Unité (CHF 18,14 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml ou l) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Exécution Flacon vaporisateur
    Durabilité GARANT GreenPlus
    Contenu 0,5 l
    Couleur blanc
    Forme liquide
    Densité 0,94 g/cm3
    Point d'ébullition 100 °C
    pH 11,4
    Température de stockage 2 °C - 35 °C
    Série GreenPlus
    Type de produit Nettoyants universels

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG8005 500
    EAN / GTIN 4067263137832
    Réf. fabricant GG8005 500

    Description

    Exécution:

    Certification NSF. Convient à une utilisation dans l’industrie agroalimentaire.
    Nettoie, protège et entretient l’acier inoxydable, l’aluminium, les métaux non ferreux et les matières plastiques. Elimine définitivement et en toute sécurité la poussière, les traces de doigts et les huiles. Laisse un brillant éclatant.
    Flacon pulvérisateur de 500 ml en PET 100 % recyclé. Rechargeable plusieurs fois.
    Le nettoyant pour acier inoxydable est prêt à l’emploi et est destiné à une application manuelle. Un must absolu pour les appareils, surfaces et pièces métalliques de haute qualité, qui doivent également être protégés de manière fiable, même pour un stockage prolongé. Le spray pour acier inoxydable convient particulièrement au secteur de la métallurgie et à l’industrie automobile. Grâce à la certification NSF, il peut également être utilisé dans l’industrie agroalimentaire pour le nettoyage et l’entretien de grandes installations.
    • exempt de marquage.
    • application manuelle.
    • Certification NSF pour l’industrie agroalimentaire.

    Caractéristique(s):

    Contenu: 10 pièces

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange