• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Il existe une alternative à ce produit

Appareils de nettoyage à ultrasons DURA-T 12 l

Réf.: 082924 12

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité (l) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur appareil 355 mm
Largeur appareil 290 mm
Hauteur appareil 320 mm
Longueur panier 240 mm
Largeur panier 181 mm
Longueur cuve de nettoyage 297 mm
Largeur cuve de nettoyage 238 mm
Hauteur cuve de nettoyage 200 mm
Capacité de la cuve de nettoyage 12 l
Capacité nominale 9 l
Puissance de chauffage 800 W
Puissance de crête des ultrasons 800 W
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension nominale 230 V
Puissance absorbée 1 000 W
Possibilité d'extension Séparateur d'huile non
Possibilité d'extension Filtration par pompe non
Possibilité d'extension Module de rinçage non
Possibilité d'extension Module de séchage non
Poids 7,3 kg
Type de produit Appareils de nettoyage à ultrasons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082924 12
EAN / GTIN 2050002040366
Réf. fabricant 101934 + 100004

Description

Exécution:

Bacs en acier inoxydable étiré ou soudé. Régulation de la température de 30 °C à 80 °C par paliers de 5 °C.
Appareil de table: DURA-T − Cuves soudées en acier inoxydable DUPLEX pour service à plusieurs équipes.

Utilisation:

Pour l’élimination d’huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d’oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d’accès, sans endommagement de l’objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif (082930). La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.

Livraison:

Appareil de nettoyage à ultrasons avec couvercle, sans panier (082926).

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.
Paniers, voir code art. 082926 dans l’eShop.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier