{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur appareil | 700 mm | |
Largeur appareil | 625 mm | |
Hauteur appareil | 467 mm | |
Longueur panier | 550 mm | |
Largeur panier | 465 mm | |
Longueur cuve de nettoyage | 600 mm | |
Largeur cuve de nettoyage | 500 mm | |
Hauteur cuve de nettoyage | 300 mm | |
Capacité de la cuve de nettoyage | 90 l | |
Capacité nominale | 75 l | |
Puissance de chauffage | 2 000 W | |
Puissance de crête des ultrasons | 3 200 W | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Tension nominale | 230 V | |
Puissance absorbée | 2 800 W | |
Possibilité d'extension Séparateur d'huile | non | |
Possibilité d'extension Filtration par pompe | non | |
Possibilité d'extension Module de rinçage | non | |
Possibilité d'extension Module de séchage | non | |
Poids | 42,5 kg | |
Type de produit | Appareils de nettoyage à ultrasons |
Référence article | 082924 90 | |
Réf. fabricant | 102094 + 100553 |