{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur appareil | 386 mm | |
Largeur appareil | 355 mm | |
Hauteur appareil | 320 mm | |
Longueur panier | 267 mm | |
Largeur panier | 241 mm | |
Longueur cuve de nettoyage | 330 mm | |
Largeur cuve de nettoyage | 300 mm | |
Hauteur cuve de nettoyage | 200 mm | |
Capacité de la cuve de nettoyage | 18 l | |
Capacité nominale | 12,9 l | |
Puissance de chauffage | 800 W | |
Puissance de crête des ultrasons | 800 W | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Tension nominale | 230 V | |
Puissance absorbée | 1 000 W | |
Possibilité d'extension Séparateur d'huile | non | |
Possibilité d'extension Filtration par pompe | non | |
Possibilité d'extension Module de rinçage | non | |
Possibilité d'extension Module de séchage | non | |
Poids | 8,7 kg | |
Type de produit | Appareils de nettoyage à ultrasons |
Référence article | 082924 18 | |
Réf. fabricant | 102121 + 101620 |