Panier Select 90

Réf.: 082101 90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur panier 545 mm
    Largeur panier 460 mm
    Hauteur panier 190 mm
    Capacité du panier 90 l
    Capacité de charge maximale 30 kg
    Type de produit Panier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 082101 90
    EAN / GTIN 4250004100121

    Description

    Exécution:

    En acier inoxydable (1.4301) et avec poignées revêtues de Rilsan.

    Adapté(s) pour:

    Panier pour 082000 90.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier