Panier Select 3

Réf.: 082101 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur panier 195 mm
Largeur panier 105 mm
Hauteur panier 50 mm
Capacité du panier 3 l
Capacité de charge maximale 1 kg
Type de produit Panier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082101 3
EAN / GTIN 4250004100022

Description

Exécution:

En acier inoxydable (1.4301) et avec poignées revêtues de Rilsan.

Adapté(s) pour:

Panier pour 082000 3.