Panier Select 18

Réf.: 082101 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur panier 280 mm
Largeur panier 250 mm
Hauteur panier 115 mm
Capacité du panier 18 l
Capacité de charge maximale 8 kg
Type de produit Panier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082101 18
EAN / GTIN 4250004100091

Description

Exécution:

En acier inoxydable (1.4301) et avec poignées revêtues de Rilsan.

Adapté(s) pour:

Panier pour 082000 18.