Appareils de nettoyage à ultrasons Elmasonic Select 50

Réf.: 082000 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Select 500
Volume 49,7 l
Longueur appareil 775 mm
Largeur appareil 425 mm
Longueur panier 460 mm
Largeur panier 300 mm
Hauteur cuve de nettoyage 290 mm
Puissance de chauffage 1 600 W
Puissance de crête des ultrasons 2 160 W
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension nominale 220 V - 240 V
Poids 30,4 kg
Volume de travail recommandé 40,3 l
Type de produit Appareils de nettoyage à ultrasons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082000 50
EAN / GTIN 4250004100572

Description

Exécution:

Pour l’élimination d’huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d’oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d’accès, sans endommagement de l’objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif. La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.
Puissants et personnalisés, tels sont les appareils à ultrasons de la série Elmasonic Select.
  • 5 modes d’ultrasons.
  • Possibilité d’enregistrer 4 programmes de nettoyage individuels.
  • Affichage clair avec indication de tous les paramètres de nettoyage pertinents.
  • Retour sonore et visuel sur l’état de fonctionnement.
  • Cuve en acier inoxydable étiré

Livraison:

Sans panier.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande. Paniers adaptés, voir codes art. 082101 (Elmasonic Select), 082104 (Elmasonic xtra TT) et 082103 (Elmasonic xtra ST). Produits de nettoyage pour appareils à ultrasons et produits anticorrosion, voir codes art. 088015088019

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange