Produit de nettoyage pour appareils à ultrasons GARANT GreenPlus Sonic Protect CP 1 l

Réf.: 088019 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Sommaire (l) Prix unitaire TTC
  • Durabilité: GARANT GreenPlus

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenance liquide 1 l
Dosage 0,5 - 2,5 %
pH 8,6
Température de stockage 20 °C - 80 °C
Durabilité GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Type de produit Nettoyants puissants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 088019 1
EAN / GTIN 4067263733157
Réf. fabricant 088019 1

Description

Exécution:

Produit de nettoyage pour appareils à ultrasons GARANT GreenPlus - des performances optimales et une flexibilité maximale. Travaillez-vous avec des pièces à géométrie complexe et des surfaces sensibles? La série Sonic Cleaner est faite pour vous. La gamme de produits de nettoyage GARANT GreenPlus, spécialement conçue pour les appareils à ultrasons, comprend des nettoyants alcalins, acides et neutres pour un large éventail de matériaux et de d’applications. Selon les exigences et les salissures, les produits de nettoyage hautement concentrés peuvent être dilués et sont déjà performants à température ambiante. Le produit est ainsi utilisé de manière optimale. Les longues durées de vie permettent également de gagner du temps et de réaliser des économies. Tous les produits Sonic Cleaner sont sans marquage, biodégradables, sans COV ni silicates. Une manipulation simple en entreprise, la protection de vos collaborateurs et la protection de l’environnement sont assurées.
Sonic Protect CP - Additif anticorrosion pour les matériaux métalliques sensibles à la corrosion tels que l’acier, la fonte grise et le carbure. Les matériaux sont revêtus d’un film de protection moléculaire qui permet un stockage temporaire. Sonic Protect CP est peu moussant, facile à laver: des processus de revêtement ou de durcissement ultérieurs sont possibles. Combinable avec Sonic Cleaner AL-E, AL-D et N. Peut également être utilisé dans les bains de passivation ou d’immersion et comme agent de traitement de l’eau.

Utilisation:

Pour appareils de nettoyage à ultrasons.
Additif destiné aux matériaux métalliques sensibles à la corrosion tels que l’acier, la fonte grise et le carbure.

Adapté(s) pour:

Les matériaux sont revêtus d’un film de protection moléculaire qui assure une protection temporaire contre la corrosion. Les processus de trempe ou de revêtement ultérieurs ne sont pas affectés.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier