Appareils de nettoyage à ultrasons Elmasonic Select, Type: 3

Réf.: 082000 3
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Select 30
Volume 2,7 l
Longueur appareil 305 mm
Largeur appareil 170 mm
Longueur panier 195 mm
Largeur panier 105 mm
Hauteur cuve de nettoyage 95 mm
Puissance de chauffage 200 W
Puissance de crête des ultrasons 480 W
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension nominale 220 V - 240 V
Poids 3,6 kg
Volume de travail recommandé 1,6 l
Type de produit Appareils de nettoyage à ultrasons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082000 3
EAN / GTIN 4250004100480
Manufacturer Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Description

Exécution:

Pour l’élimination d’huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d’oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d’accès, sans endommagement de l’objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif. La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.
Puissants et personnalisés, tels sont les appareils à ultrasons de la série Elmasonic Select.
  • 5 modes d’ultrasons.
  • Possibilité d’enregistrer 4 programmes de nettoyage individuels.
  • Affichage clair avec indication de tous les paramètres de nettoyage pertinents.
  • Retour sonore et visuel sur l’état de fonctionnement.
  • Cuve en acier inoxydable étiré
Il n’y a pas de robinet d’arrêt au dos de ce modèle d’appareil.

Livraison:

Sans panier.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande. Paniers adaptés, voir codes art. 082101 (Elmasonic Select), 082104 (Elmasonic xtra TT) et 082103 (Elmasonic xtra ST). Produits de nettoyage pour appareils à ultrasons et produits anticorrosion, voir codes art. 088015088019

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier