Chargeur LITHIUM4

Réf.: 081590 LITHIUM4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Interface: Interface Digimatic
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface Interface Digimatic
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Tension nominale 100 V - 240 V
Fréquence secteur 50 Hz
Courant de charge maximal 2 A
Nombre maximal d'emplacements de charge 4
Longueur 129,5 mm
Largeur 96 mm
Hauteur 33 mm
Type de produit Chargeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081590 LITHIUM4
EAN / GTIN 4013674183562
Réf. fabricant 1001-0122

Description

Exécution:

Chargeurs et stations d'entretien à microcontrôleur pour piles avec surveillance individuelle et reconnaissance de défaillance des piles. Indication d'état par emplacement de charge, arrêt automatique à la fin de la charge, protection contre la surcharge et charge d'entretien. Tension d'entrée 100−240 V.
Avec affichage LCD pour une surveillance détaillée de la charge et retours acoustiques supplémentaires.

Utilisation:

Emplacements de charge pour batteries NiMH: 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA ou 1 – 2 × Baby C. Emplacements de charge pour batteries Li-Ion / LiFePO4: 1 – 4 × 18650; 17670; 14500, etc.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier