{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Interface | Interface Digimatic | |
Tension nominale | 100 V - 240 V | |
Courant de charge maximal | 0,45 A | |
Nombre maximal d'emplacements de charge | 4 | |
Nombre d'emplacements de charge pour USB | 1 | |
Longueur | 105 mm | |
Largeur | 65 mm | |
Hauteur | 27 mm | |
Type de produit | Chargeurs |
Référence article | 081590 4L | |
Réf. fabricant | 1001-0011 |