{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Interface | Interface Digimatic | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Type CAS 18 V | |
Tension nominale | 100 V - 240 V | |
Fréquence secteur | 50 Hz | |
Courant de charge maximal | 0,8 A | |
Nombre maximal d'emplacements de charge | 5 | |
Longueur | 151,8 mm | |
Largeur | 47 mm | |
Hauteur | 149,6 mm | |
Type de produit | Chargeurs |
Référence article | 081590 C-MULTI | |
EAN / GTIN | 4013674161126 | |
Réf. fabricant | 1001-0093 |