Lampes de travail COLOUR MATCH SUN4

Réf.: 081513 SUN4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Zone ATEX aucune
Référence fabricant SUNMATCH 4
Flux lumineux 50 lm - 500 lm
Durée d'éclairage 2 h - 10 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Puissance couleur vraie
Valeur CRI 95
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2,6 Ah
Tension de la batterie 3,7 V
Longueur totale 203 mm
Largeur totale 89 mm
Poids 270 g
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081513 SUN4
EAN / GTIN 5708997356579
Réf. fabricant 03.5657

Description

Exécution:

COLOUR MATCH. LED spéciales présentant une valeur CRI élevée pour un rendu parfait des couleurs et une très longue durée de vie. Parfaite pour tous les travaux de peinture, de polissage, de nettoyage et de préparation. Conçue pour une utilisation dans les ateliers de peinture. Lentille en verre interchangeable et résistante à tous les types de solvants, y compris en cas de nettoyage quotidien.
SUNMATCH 4. Lampe de travail à LED sans fil pratique avec tête flexible à 180° pour préparation et mise à la teinte. Avec fonction CCT SCAN progressive.
Avec fonction CCT SCAN progressive. Lorsque cette fonction est activée, la lampe scanne automatiquement la surface de l’objet avec la totalité du spectre de couleurs. Verrouillage possible à tout moment. Idéal pour détecter les défauts de peinture.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec chargeur et station de charge.