Lampes de travail COLOUR MATCH PEN

Réf.: 081513 PEN
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Indice de protection IP IP 54
    Zone ATEX aucune
    Référence fabricant MINI
    Flux lumineux 100 lm
    Durée d'éclairage 2 h
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Puissance couleur vraie
    Valeur CRI 95
    Nombre de piles incluses 2
    Type de pile Micro, AAA
    Longueur totale 150 mm
    Largeur totale 16 mm
    Poids 60 g
    Type de produit Lampes de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 081513 PEN
    EAN / GTIN 5708997351178
    Réf. fabricant 03.5117

    Description

    Exécution:

    COLOUR MATCH. LED spéciales présentant une valeur CRI élevée pour un rendu parfait des couleurs et une très longue durée de vie. Parfaite pour tous les travaux de peinture, de polissage, de nettoyage et de préparation. Conçue pour une utilisation dans les ateliers de peinture. Lentille en verre interchangeable et résistante à tous les types de solvants, y compris en cas de nettoyage quotidien.
    MATCHPEN. Petite lampe stylo portative avec fonction de focalisation pour un éclairage concentré et focalisé entre 10° et 70°. Idéale pour la détection d’éraflures et de traces d’abrasion lors de contrôles qualité.

    Fonctionnement:

    IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Livraison:

    Avec 2 piles AAA.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange