Lampes de travail COLOUR MATCH MINI

Réf.: 081513 MINI
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Indice de protection IP IP 65
    Zone ATEX aucune
    Flux lumineux 200 lm
    Durée d'éclairage 2 h
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Puissance blanc chaud; blanc froid; couleur vraie
    Valeur CRI 96
    Température de couleur 4 500 K - 6 500 K
    Nombre de batteries incluses 1
    Type de batterie Lithium-ion
    Capacité de la batterie 1,6 Ah
    Tension de la batterie 3,7 V
    Longueur totale 156 mm
    Largeur totale 60 mm
    Poids 190 g
    Type de produit Lampes de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 081513 MINI
    EAN / GTIN 5708997356500
    Réf. fabricant 03.5650

    Description

    Exécution:

    COLOUR MATCH. LED spéciales présentant une valeur CRI élevée pour un rendu parfait des couleurs et une très longue durée de vie. Parfaite pour tous les travaux de peinture, de polissage, de nettoyage et de préparation. Conçue pour une utilisation dans les ateliers de peinture. Lentille en verre interchangeable et résistante à tous les types de solvants, y compris en cas de nettoyage quotidien.
    MINIMATCH. Avec fonction 2 COLOUR LIGHT. Permet de choisir entre deux températures de couleur en fonction de l'application. Lumière chaude (4500 K) pour les surfaces claires et lumière froide (6500 K) pour les surfaces foncées.
    Lampe de travail à main sans fil rechargeable, étanche à l'eau et à la poussière. Avec crochet pivotant robuste et puissant aimant intégré. Tête de lampe flexible (pivotant à 180°).

    Fonctionnement:

    IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Livraison:

    Avec câble de charge.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires