• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Cordon prolongateur 10N

Réf.: 081182 10N

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 44
  • antichocs et protection contre les projections d'eau: Catégorie 2 (K2) suivant BGI

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Indice de protection IP IP 44
    antichocs et protection contre les projections d'eau Catégorie 2 (K2) suivant BGI
    Type 10N
    Tension 250 V
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Classe de câble H07RN-F
    Conception du câble 3G1,5
    Matériau câble Néoprène
    Longueur câble 10 m
    Type de produit Rallonges (électriques)
    Type de fiche, entrée F

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 081182 10N
    EAN / GTIN 4003644009312
    Réf. fabricant VK10NF

    Description

    Exécution:

    Agréés pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides (IP44).
    Résistant à l’huile, à l’essence et aux rayons UV.
    Câble en caoutchouc néoprène avec fiche et prise en caoutchouc protégées contre les projections d’eau.

    Fonctionnement:

    IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange