Système d’accrochage de câble CableFix, Type: S

Réf.: 081191 S
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type S
Longueur de boucle L 100 mm
Charge admissible max. 20 kg
Type de produit Suspension par câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081191 S
EAN / GTIN 4003644013050
Réf. fabricant 9071S
Manufacturer HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Description

Exécution:

Poignée en plastique avec crochet extrêmement robuste. Pour accrocher des câbles, fils, tuyaux, seaux, etc.
Longueur 210 mm, charge admissible max. 50 kg.