Système d’accrochage de câble CableFix, Type: XL

Réf.: 081191 XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type XL
Longueur de boucle L 300 mm
Charge admissible max. 100 kg
Type de produit Suspension par câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081191 XL
EAN / GTIN 4003644002856
Réf. fabricant 9071XL

Description

Exécution:

Poignée en plastique avec crochet extrêmement robuste. Pour accrocher des câbles, fils, tuyaux, seaux, etc.
Longueur 210 mm, charge admissible max. 50 kg.