{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pression de service max. | 10 bar | |
⌀ ext. tuyau | 16 mm | |
⌀ int. tuyau | 11 mm | |
Longueur de tuyau utile | 5 m | |
Plage de températures | -20 °C - 60 °C | |
Type de produit | Tuyau |
Référence article | 080239 5 | |
EAN / GTIN | 4062406523787 | |
Réf. fabricant | 080239 5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tuyau spiralé en PU 1/2 pouce avec raccord de sécurité en acier ⌀ 11×16 mm 5 m
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
55 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
|
|
Raccord du raccord mâle | 1/4 | |||
Pression de service max. | 10 | 16 | 10 | 10 |
Longueur de tuyau utile | 5 | 5 | 5 | 5 |
⌀ ext. tuyau | 16 | 12 | 12 | 12 |
⌀ int. tuyau | 11 | 8 | 8 | 9 |
Plage de températures | -20 ;60 | -20 ;60 | -60 ;60 | |
Type de produit | Tuyau | Tuyau | Tuyau | Tuyau |