Tuyau spiralé en PU 1/2 pouce avec raccord de sécurité en acier ⌀ 11×16 mm, Longueur de tuyau utile: 3m

Réf.: 080239 3
Price per 1 Unité (CHF 23,60 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de tuyau utile (m) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pression de service max. 10 bar
⌀ ext. tuyau 16 mm
⌀ int. tuyau 11 mm
Longueur de tuyau utile 3 m
Plage de températures -20 °C - 60 °C
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080239 3
EAN / GTIN 4062406523770
Réf. fabricant 080239 3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tuyau spiralé en PU très léger, souple et résistant à l’abrasion avec bon retour de force par ressort. Résiste à des températures de - 20/ + 60 °C.

Livraison:

Avec raccord rapide de sécurité en acier GARANT et raccord en acier.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier