{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pression de service max. | 10 bar | |
⌀ ext. tuyau | 12 mm | |
⌀ int. tuyau | 8 mm | |
Longueur de tuyau utile | 5 m | |
Plage de températures | -20 °C - 60 °C | |
Type de produit | Tuyau |
Référence article | 080238 5 | |
EAN / GTIN | 4062406523763 | |
Réf. fabricant | 080238 5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Tuyau spiralé en PU 1/4 pouce avec raccord de sécurité en acier ⌀ 8×12 mm, Longueur de tuyau utile: 5m
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
35 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
|
|
Pression de service max. | 10 bar | 10 bar | 16 bar | 10 bar |
Longueur de tuyau utile | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
⌀ ext. tuyau | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ int. tuyau | 8 mm | 11 mm | 8 mm | 9 mm |
Type de produit | Tuyau | Tuyau | Tuyau | Tuyau |