{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | G2424 S250 | |
Puissance de décharge | 900 W | |
Vitesse de rotation max. | 25 000 min-1 | |
Quantité maximale d'air absorbé | 870 l/min | |
Raccord fileté | BSP | |
Raccord pneumatique | 3/8 pouce | |
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) | 13 mm | |
Poids | 0,96 kg | |
Niveau sonore | 85 dB(A) | |
Vibrations maximales suivant EN | 3,5 m/s2 | |
Type de produit | Meuleuses droites |
Référence article | 079448 S250 | |
EAN / GTIN | 7322590019907 | |
Réf. fabricant | 8423031262 |