{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Alimentation électrique | Fonctionnement à l’air comprimé | |
Référence fabricant | G2424 S200 | |
Puissance de décharge | 850 W | |
Vitesse de rotation max. | 20 000 min-1 | |
Quantité maximale d'air absorbé | 540 l/min | |
Raccord fileté | BSP | |
Raccord pneumatique | 3/8 pouce | |
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) | 13 mm | |
Poids | 0,96 kg | |
Niveau sonore | 81 dB(A) | |
Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
Type de produit | Meuleuses droites |
Référence article | 079448 S200 | |
EAN / GTIN | 7322590013622 | |
Réf. fabricant | 8423031255 |