Meuleuse droite pneumatique G2424, ⌀ pinces de serrage 6 mm longue S085

Réf.: 079448 S085
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant G2424 S085
    Puissance de décharge 440 W
    Vitesse de rotation max. 8 500 min-1
    Quantité maximale d'air absorbé 252 l/min
    Raccord fileté BSP
    Raccord pneumatique 3/8 pouce
    Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 13 mm
    Poids 0,96 kg
    Niveau sonore 70 dB(A)
    Vibrations maximales suivant EN 5,3 m/s2
    Type de produit Meuleuses droites

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 079448 S085
    EAN / GTIN 7322590019891
    Réf. fabricant 8423031261

    Description

    Exécution:

    Meuleuse droite puissante, robuste et très silencieuse. Le levier de démarrage de sécurité empêche toute mise en marche accidentelle. Vitesses de rotation maximales optimisées en fonction de l’application entre 8500 et 25000 tr/min.
    Avec broche longue et mince, idéale pour les alésages, longueur 317 mm.
    ⌀ pinces de serrage 6mm.

    Livraison:

    Avec raccords nécessaires.

    Pièce(s) de rechange:

    Sélection de kits d'entretien:
    Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange