Scie circulaire sans fil M12FCS442

Réf.: 078207 M12FCS442
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 12 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 12 V
Référence fabricant M12 FCS442 502X
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Nombre de batteries incluses 2
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 12 V
Exécution Scies circulaires électroportatives
Vitesse de rotation max. 3 600 min-1
⌀ lame de scie 140 mm
⌀ alésage lame de scie 20 mm
Profondeur de coupe max. 90° 44 mm
Vibrations maximales suivant EN 1,5 m/s2
Poids 7,8 kg
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078207 M12FCS442
EAN / GTIN 4058546483609

Description

Exécution:

Scie circulaire sans fil M12 FUEL™ avec moteur POWERSTATE™ sans balais.
  • Le sabot en magnésium réduit le poids et maximise la durabilité.
  • Le ventilateur à poussières intégré maintient la ligne de coupe dégagée.
  • L’éclairage à LED éclaire la ligne de coupe pour une meilleure visibilité.

Remarque(s):

Batteries de rechange et kits de base adaptés, voir à partir des codes art. 073814 et 073839.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier