{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise système (HD=Heavy Duty) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 18 V; Milwaukee Type HB 18 V | |
Référence fabricant | M18FMCS-502X | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Capacité de la batterie | 5 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Exécution | Scie circulaire électroportative | |
Vitesse de rotation max. | 3 900 min-1 | |
⌀ lame de scie | 150 mm | |
⌀ alésage lame de scie | 20 mm | |
Profondeur de coupe max. 90° | 57 mm | |
Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
Poids | 2,8 kg | |
Type de produit | Scies |
Référence article | 078207 M18FMCS | |
EAN / GTIN | 4002395289288 | |
Réf. fabricant | 4933459193 |