Scie circulaire sans fil M12CCS44

Réf.: 078207 M12CCS44
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 12 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 12 V
Référence fabricant M12CCS44-402C
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Nombre de batteries incluses 2
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 12 V
Exécution Scie circulaire électroportative
Vitesse de rotation max. 3 600 min-1
⌀ lame de scie 140 mm
⌀ alésage lame de scie 20 mm
Profondeur de coupe max. 90° 44 mm
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Poids 2,7 kg
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078207 M12CCS44
EAN / GTIN 4002395262816
Réf. fabricant 4933448235

Description

Exécution:

Scie circulaire sans fil FUEL™ performante avec moteur POWERSTATE™ sans balais.
  • Design compact et ergonomique avec poignée de type pommeau.
  • Raccord d'aspiration intégré pour branchement d'un système d'aspiration.
  • Coupes profondes et à onglet jusqu'à 50°.
  • Capot de protection robuste en magnésium, capot pendulaire et semelle.

Livraison:

Avec chargeur, clé à 6 pans creux, lame de scie en carbure 18 dents, butée parallèle et mallette de transport (HD-Box).

Remarque(s):

Batteries de rechange et kits de base adaptés, voir à partir des codes art. 073814 et 073839.
Lames de scie circulaire adaptées, voir code art. 078212 réf. 18.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier