Scie circulaire à métaux sans fil, sans batterie MKS18LTX58

Réf.: 078188 MKS18LTX58
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
    Référence fabricant MKS 18 LTX 58
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Type de batterie Lithium-ion
    Nombre de batteries incluses 0
    Tension de la batterie 18 V
    ⌀ lame de scie 165 mm
    ⌀ alésage lame de scie 20 mm
    Profondeur de coupe max. 90° 58 mm
    Poids, batterie comprise 3,7 kg
    Poids sans batterie 2,8 kg
    Type de produit Scies

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 078188 MKS18LTX58
    EAN / GTIN 4061792005570
    Réf. fabricant 600771890

    Description

    Exécution:

    Scie circulaire électroportative à métaux sans fil puissante avec bac collecteur de copeaux pour le sciage à froid des métaux. Compatible avec les rails de guidage.
    • Frein d’arrêt pour une sécurité maximale grâce à l’arrêt rapide de la lame de scie (< 1 s).
    • Découpe rapide et précise de tuyaux, profilés, conduits, grilles métalliques et tôles. Sans étincelles ni bavures.
    • Avec bac collecteur de copeaux pour un environnement de travail propre.
    • Scie robuste avec capot de protection en aluminium moulé sus pression et plaque de support en acier inoxydable.
    • Faible poids et design compact et ergonomique.
    • Regard dans le capot de protection pour un guidage précis lors de la coupe.
    • Réglage de la profondeur de coupe progressif et sans outil avec une échelle en mm et en pouces.
    • Changement de lame de scie aisé grâce au blocage de broche.
    • Coupes droites précises de grilles métalliques, de tôles d’acier et de tôles profilées grâce au rail de guidage (accessoire).

    Avantage(s):

    Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
    Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.

    Livraison:

    Sans batterie ni chargeur, avec lame de scie circulaire pour métaux en carbure (40 dents), butée parallèle, clé à six pans et adaptateur de rail de guidage.

    Remarque(s):

    Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870073890.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier