Touret à meuler double DS, 400 V DS15/300

Réf.: 077512 DS15/300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant DS15/300
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 100 W
Vitesse de rotation max. 1 450 min-1
⌀ meule D 300 mm
Largeur meule T 40 mm
⌀ alésage meule H 76 mm
Poids 80 kg
Type de produit Tourets à meuler doubles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077512 DS15/300
EAN / GTIN 2050001673954
Réf. fabricant DS15/300

Description

Exécution:

Le moteur extrêmement silencieux garantit une longue durée de vie, même en fonctionnement permanent. Livrés sans meules.
Tourets à meuler doubles 400 V triphasé (3Ph+PE - 16A), très robustes, modèles d’établi. Les surfaces d'appui robustes, la protection anti-redémarrage et les écrans de protection assurent une sécurité élevée pour l'utilisateur.

Remarque(s):

Meules adaptées, voir à partir du code art. 596100.