{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | DS07/200 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 500 W | |
Vitesse de rotation max. | 2 900 min-1 | |
⌀ meule D | 200 mm | |
Largeur meule T | 25 mm | |
⌀ alésage meule H | 51 mm | |
Poids | 30 kg | |
Type de produit | Tourets à meuler doubles |
Référence article | 077512 DS07/200 | |
EAN / GTIN | 2050001674180 | |
Réf. fabricant | DS07/200 |