{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | DS12/250 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 730 W | |
Vitesse de rotation max. | 1 450 min-1 | |
⌀ meule D | 250 mm | |
Largeur meule T | 32 mm | |
⌀ alésage meule H | 51 mm | |
Poids | 47 kg | |
Type de produit | Tourets à meuler doubles |
Référence article | 077512 DS12/250 | |
EAN / GTIN | 2050001673947 | |
Réf. fabricant | DS12/250 |