Meuleuse d’angle Batterie M18FHSAG55

Réf.: 077140 M18FHSAG55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V; Milwaukee Type HB 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FUEL
Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V; Milwaukee Type HB 18 V
Référence fabricant M18FHSAG125XB-552X
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5,5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Vitesse de rotation max. 9 000 min-1
⌀ disque max. 125 mm
Prof. de tronçonnage max. 33 mm
Poids 3,4 kg
Vibrations maximales suivant EN 3,4 m/s2
Protection de surcharge oui
Dispositif homme-mort non
Démarrage en douceur oui
Verrouillage anti-redémarrage oui
Arrêt kickback oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077140 M18FHSAG55
EAN / GTIN 4058546287078
Réf. fabricant 4933471079

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle sans fil Milwaukee 18 V / 5,0 Ah FUEL™:
  • Moteur sans charbons durable, blocage de broche, réglage rapide du capot de protection.
  • Système de changement rapide FIXTEC intégré pour un changement de disque sans outil.
Meuleuse d'angle sans fil HIGH-OUTPUT™ 125 mm M18™ avec une force suffisante pour l'ébauche et pour un maximum de 145 coupes dans des tubes électriques de 50 mm avec une seule charge de batterie (5,5 Ah). Le frein RAPIDSTOP™ arrête le disque en moins de 2,5 secondes.

Livraison:

Avec 2× batteries M18 HB5.5, chargeur M12-18 FC, HD Box.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires adaptés, voir à partir des codes art. 073809 et 073840.