Batterie Li-Ion High Output™, 3,0 Ah, Type de batterie: MHB3

Réf.: 073808 MHB3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de batterie Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant M18HB3
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 3 Ah
Tension de la batterie 18 V
Adapté pour 18V Milwaukee
Poids par batterie 612 g
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073808 MHB3
EAN / GTIN 4058546286972
Réf. fabricant 4932471069

Description

Exécution:

Batteries Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Avec un meilleur refroidissement pour une plus longue durée de vie et une puissance accrue.
  • Pour applications hautes performances très exigeantes - Utilisation jusqu’à -28 °C.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier