Meuleuse d’angle Batterie M18FSAGB

Réf.: 077140 M18FSAGB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V; Milwaukee Type HB 18 V
  • Connexion à l'application: OneKey

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FUEL
Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V; Milwaukee Type HB 18 V
Référence fabricant M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Vitesse de rotation max. 8 500 min-1
⌀ disque max. 125 mm
Prof. de tronçonnage max. 34 mm
Poids 2,5 kg
Vibrations maximales suivant EN 3,4 m/s2
Protection de surcharge oui
Dispositif homme-mort non
Démarrage en douceur oui
Verrouillage anti-redémarrage oui
Arrêt kickback non
Connexion à l'application OneKey
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077140 M18FSAGB
EAN / GTIN 4058546346218
Réf. fabricant 4933478430

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle sans fil Milwaukee 18 V / 5,0 Ah FUEL™:
  • Moteur sans charbons durable, blocage de broche, réglage rapide du capot de protection.
  • Système de changement rapide FIXTEC intégré pour un changement de disque sans outil.

Livraison:

Avec chargeur, capot de protection, 2 grilles de protection antipoussière, élément de serrage, poignée antivibrations, HD-Box.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires adaptés, voir à partir des codes art. 073809 et 073840.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier