{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise (L-Boxx) | |
Référence fabricant | GWX 9-115 S | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 900 W | |
Plage de vitesses de rotation | 2 800 min-1 - 11 000 min-1 | |
⌀ disque max. | 115 mm | |
Poids | 2,1 kg | |
Verrouillage anti-redémarrage | oui | |
Particularité | Vitesse de rotation variable | |
Série | Système X-LOCK | |
Type de produit | Meuleuses d'angle |
Référence article | 077050 9-115S | |
EAN / GTIN | 3165140962537 | |
Réf. fabricant | 06017B1000 |