Meuleuse d'angle GWX, Type: 14-125

Réf.: 077050 14-125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Carton
Référence fabricant GWX 14-125
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 400 W
Plage de vitesses de rotation 11 000 min-1
⌀ disque max. 125 mm
Poids 2,3 kg
Verrouillage anti-redémarrage oui
Particularité Démarrage en douceur
Série Système X-LOCK
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077050 14-125
EAN / GTIN 3165140962322
Réf. fabricant 06017B7000

Description

Exécution:

  • Simple et rapide: changement aisé des accessoires de la meuleuse d'angle sans perte de pièces ni outil supplémentaire.
  • Plus de clé supplémentaire nécessaire.
  • Gamme complète: grand choix de meuleuses d'angle et d'accessoires offrant une compatibilité totale avec les modèles précédents.
  • Confort maximal grâce au changement d'accessoires rapide et 100% sans outil.
  • Fiabilité: les accessoires avec sens de rotation ne peuvent plus être montés par erreur grâce au système X-LOCK innovant. Protection maximale de l'utilisateur grâce au signal acoustique indiquant un montage correct.
  • Travail propre sans rayures! Traces d'abrasion réduites sur les meuleuses d'angle X-LOCK.
Meuleuse d'angle 125 mm avec moteur de 1 400 W. Système X-Lock.

Livraison:

Avec poignée supplémentaire, capot de protection et carton.