Meuleuse d'angle GWX 19-125S

Réf.: 077050 19-125S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Carton
Référence fabricant GWX 19-125 S
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 900 W
Plage de vitesses de rotation 2 800 min-1 - 11 500 min-1
⌀ disque max. 125 mm
Poids 2,5 kg
Verrouillage anti-redémarrage oui
Particularité Vitesse de rotation variable; Kickback Control
Serie Système X-LOCK
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077050 19-125S
EAN / GTIN 3165140962490
Réf. fabricant 06017C8002

Description

Exécution:

  • Simple et rapide: changement aisé des accessoires de la meuleuse d'angle sans perte de pièces ni outil supplémentaire.
  • Plus de clé supplémentaire nécessaire.
  • Gamme complète: grand choix de meuleuses d'angle et d'accessoires offrant une compatibilité totale avec les modèles précédents.
  • Confort maximal grâce au changement d'accessoires rapide et 100% sans outil.
  • Fiabilité: les accessoires avec sens de rotation ne peuvent plus être montés par erreur grâce au système X-LOCK innovant. Protection maximale de l'utilisateur grâce au signal acoustique indiquant un montage correct.
  • Travail propre sans rayures! Traces d'abrasion réduites sur les meuleuses d'angle X-LOCK.
Meuleuse d'angle 125 mm avec moteur de 1 900 W. Système X-Lock.

Livraison:

Avec poignée supplémentaire Vibration-Control, capot de protection et carton.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier