{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | MAB845 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 800 W | |
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse | 40 min-1 - 110 min-1 | |
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse | 65 min-1 - 175 min-1 | |
Plage de vitesses de rotation 3ème vitesse | 140 min-1 - 360 min-1 | |
Plage de vitesses de rotation 4ème vitesse | 220 min-1 - 600 min-1 | |
Forme du porte-outils | CM3 | |
Dimensions du porte-outils | 19 mm, 32 mm Weldon | |
⌀ carottage max. dans l'acier | 100 mm | |
⌀ taraudage max. dans l'acier | M30 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 31,75 mm | |
⌀ fraisage max. | 50 mm | |
⌀ alésage max. | 31,75 mm | |
Longueur base magnétique | 110 mm | |
Largeur base magnétique | 220 mm | |
Course de travail | 255 mm | |
Poids | 25 kg | |
Longueur | 370 mm | |
Largeur | 240 mm | |
Hauteur | 475 mm | |
Type de produit | Unités de perçage |
Référence article | 076536 MAB845 | |
EAN / GTIN | 4250187507397 | |
Réf. fabricant | MAB 845SB |