{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | MAB525 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 600 W | |
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse | 70 min-1 - 280 min-1 | |
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse | 180 min-1 - 580 min-1 | |
Forme du porte-outils | CM3 | |
Dimensions du porte-outils | 19 mm Weldon | |
⌀ carottage max. dans l'acier | 50 mm | |
⌀ taraudage max. dans l'acier | M20 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 20 mm | |
⌀ fraisage max. | 50 mm | |
⌀ alésage max. | 20 mm | |
Longueur base magnétique | 90 mm | |
Largeur base magnétique | 180 mm | |
Course de travail | 160 mm | |
Poids | 16 kg | |
Longueur | 295 mm | |
Largeur | 171 mm | |
Hauteur | 492 mm | |
Type de produit | Unités de perçage |
Référence article | 076536 MAB525 | |
EAN / GTIN | 4250187513701 | |
Réf. fabricant | MAB 525SB | |
Fabricant | BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de |