Unité de perçage SB MAB485

Réf.: 076536 MAB485
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant MAB485
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Puissance absorbée 1 150 W
    Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse 50 min-1 - 250 min-1
    Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse 100 min-1 - 450 min-1
    Forme du porte-outils CM2
    Dimensions du porte-outils 19 mm Weldon
    ⌀ carottage max. dans l'acier 40 mm
    ⌀ taraudage max. dans l'acier M16 mm
    ⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 18 mm
    ⌀ fraisage max. 40 mm
    ⌀ alésage max. 18 mm
    Longueur base magnétique 84 mm
    Largeur base magnétique 168 mm
    Course de travail 160 mm
    Poids 13 kg
    Longueur 295 mm
    Largeur 175 mm
    Hauteur 440 mm
    Type de produit Unités de perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 076536 MAB485
    EAN / GTIN 4250187513688
    Réf. fabricant MAB 485SB

    Description

    Exécution:

    • Système de lubrification interne intégré, indicateur magnétique permettant de contrôler la force magnétique.
    • Récipient à huile de coupe intégré, guide-câble complet dans le carter.
    • Engrenages à bain d'huile.

    Unité de perçage avec la nouvelle Swivel Base, une fonction de réglage lorsque l'aimant est actif. Plage de pivotement jusqu'à 20° des deux côtés et un réglage progressif vers l'avant et l'arrière (15 mm).
    Machine universelle puissante pour le perçage, le taraudage, l’alésage et le fraisage dans tous les types de matériaux. La rotation droite / gauche, la régulation électronique à onde pleine, le porte-outils avec système à changement rapide sans clé et la protection thermique offrent de nombreuses possibilités d’utilisation. Avec fraises à carotter ⌀ 14 / 18 / 22 mm, profondeur de coupe 30 mm; mandrin à serrage rapide SSBF 1 − 16 mm inclus. Adaptateur pour le taraudage M10 / M12 / M16.

    Utilisation:

    Le réglage progressif de la vitesse de rotation permet l’utilisation de tarauds, de forets hélicoïdaux, d'alésoirs, de fraises et de fraises à carotter dans toutes les qualités de matériaux.

    Livraison:

    Avec valise, adaptateur pour fraise à carotter, éjecteur pour fraises à carotter, chaîne de sécurité, crochet à copeaux magnétique, système de lubrification et outil de commande.

    Remarque(s):

    • Fraises à carotter, voir 118780 à 118825.
    • Unités de perçage avec avance automatique, plateaux de serrage sous vide et dispositifs de serrage de tubes sur demande.
    • Unités de perçage à air comprimé norme ATEX disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier