{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Metabox | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Type CAS 18 V | |
Référence fabricant | BS 18 L BL Q | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Type de moteur | sans balais | |
Couple max. doux | 25 Nm | |
Couple max. dur | 60 Nm | |
Vitesse de rotation à vide | 0 min-1 - 1 850 min-1 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 32 mm | |
Poids sans batterie | 0,92 kg | |
Poids, batterie comprise | 1,4 kg | |
Utilisation type | Medium | |
Type de produit | Perceuse-visseuse | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Moteur sans charbons, plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, sans batterie |
Référence article | 070271 BSLBLQ | |
EAN / GTIN | 4061792122727 | |
Réf. fabricant | 602327890 |