Perceuse-visseuse sans fil M18FDD3-5

Réf.: 070210 M18FDD3-5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M18 FDD3-502X
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Moteur sans charbons
Couple max. dur 158 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 500 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 2 100 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 16 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 89 mm
Poids 2,1 kg
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Utilisation type Heavy Duty
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070210 M18FDD3-5
EAN / GTIN 4058546376574

Description

Exécution:

MILWAUKEE − Perceuse-visseuse sans fil Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses performante avec rotation droite/gauche. Batteries REDLITHIUM™ avec surveillance individuelle des cellules et indication de l’état de charge. Carter d’engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie. Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC avec verrouillage de broche. Eclairage à LED de la zone de travail. Poignée Softgrip pour un grand confort d’utilisation.
Modèle de haute qualité FUEL™ avec moteur POWERSTATE™ sans balais pour une efficacité maximale. Usure minimum et durée de vie jusqu’à 10 fois supérieure à celle de moteurs c.c. standard. La grande efficacité et la capacité élevée de la batterie permettent une durée de vie jusqu’à 2× plus longue (par rapport à d’autres technologies Li-Ion). Composants électroniques REDLINK PLUS™ − Gestion exceptionnelle de la puissance:
  • Avec communication moteur − batterie.
  • Avec protection contre la surcharge pour une plus longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.

Livraison:

Avec poignée supplémentaire pour un support de couple plus facile.
Avec 2× batteries Li-Ion Red M18, chargeur M12-18 FC, clip ceinture, HD-Box (valise).

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073816, 073827 et 073840.