Perceuse-visseuse sans fil M12FDD2-4

Réf.: 070210 M12FDD2-4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise système (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee type B 12 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise système (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee type B 12 V
Référence fabricant M12FDD-402X
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 12 V
Type de moteur Moteur sans balais
Couple max. dur 44 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 450 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 1 700 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 35 mm
Poids 1,4 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Utilisation type Strong
pour matériau Acier; Acier
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070210 M12FDD2-4
EAN / GTIN 4058546029906

Description

Exécution:

MILWAUKEE − Perceuse-visseuse sans fil Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses performante avec rotation droite/gauche. Batteries REDLITHIUM™ avec surveillance individuelle des cellules et indication de l’état de charge. Carter d’engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie. Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC avec verrouillage de broche. Eclairage à LED de la zone de travail. Poignée Softgrip pour un grand confort d’utilisation.
  • Moteur sans charbons POWERSTATE™ pour plus de puissance dans un format plus compact (168 mm de long).
  • Composants électroniques REDLINK PLUS™ pour une gestion intelligente de la puissance et protection contre la surcharge.
  • Réglage électronique du couple sur 16 niveaux + niveau de perçage.

Avantage(s):

Composants électroniques REDLINK PLUS™.

Livraison:

Avec 2× batteries Li-Ion 12 V / 4,0 Ah, chargeur, clip ceinture, HD-Box.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073814, 073815, 073829 et 073840.