Perceuse-visseuse sans fil M12FDDXK2

Réf.: 070210 M12FDDXK2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee type B 12 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee type B 12 V
Référence fabricant M12 FDDXKIT-202X
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 12 V
Type de moteur Moteur sans charbons
Couple max. dur 34 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 400 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 1 600 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 10 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 34 mm
Poids 0,9 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Utilisation type Medium
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070210 M12FDDXK2
EAN / GTIN 4058546229245
Réf. fabricant 4933464979

Description

Exécution:

MILWAUKEE − Perceuse-visseuse sans fil Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses performante avec rotation droite/gauche. Batteries REDLITHIUM™ avec surveillance individuelle des cellules et indication de l’état de charge. Carter d’engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie. Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC avec verrouillage de broche. Eclairage à LED de la zone de travail. Poignée Softgrip pour un grand confort d’utilisation.
Perceuse-visseuse compacte sans fil avec mandrin à changement rapide.
  • Système de têtes interchangeables 4 en 1 avec quatre adaptateurs différents.
  • Longueur de 185 mm seulement.

Livraison:

Kit avec mandrin métallique 10 mm, renvoi d’angle, adaptateur excentrique, adaptateur HEX 6 mm, 2 × batteries Li-Ion 12 V / 2,0 Ah M12 B2, chargeur, HD-Box.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073814, 073815, 073829 et 073840.