{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise (L-Boxx) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 18 V | |
Référence fabricant | ASCM 18 QSW AS Select | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Couple max. doux | 30 Nm | |
Couple max. dur | 40 Nm | |
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 400 min-1 | |
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse | 700 min-1 | |
Vitesse de rotation max. 3ème vitesse | 1 400 min-1 | |
Vitesse de rotation max. 4ème vitesse | 2 500 min-1 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 40 mm | |
Poids | 1,3 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | <2,5 m/s2 | |
Utilisation type | Medium | |
Type de produit | Perceuses-visseuses | |
USP1 | 4 vitesses. 18V | |
USP2 | convient pour le bois et l’acier, plage de serrage du mandrin rapide 1,5-13, sans batterie |
Référence article | 070200 71161461 | |
EAN / GTIN | 4014586898919 |