Perceuse-visseuse sans fil 71132461

Réf.: 070200 71132461
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant ABS 18 Q AS Select
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Couple max. doux 38 Nm
Couple max. dur 60 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 450 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 2 000 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 50 mm
Poids 1,4 kg
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Utilisation type Strong
Type de produit Perceuses-visseuses
USP1 4 vitesses. 18V
USP2 convient pour le bois et l’acier, plage de serrage du mandrin rapide 1,5-13, sans batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070200 71132461
EAN / GTIN 4014586898872

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil à 2 et 4 vitesses
  • Pour des perçages et des vissages de précision.
  • Régulation de vitesse électronique pour un pré-perçage et un vissage fiable et en douceur, rotation à droite/à gauche.
  • Carter d’engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
  • Bon équilibrage du poids et bonne ergonomie avec inserts Softgrip pour une utilisation continue sans fatigue.
  • Progression maximale grâce aux batteries 18 V ProCore AMPShare: La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie des batteries de 135%. La technologie d’élément ultra-moderne et la gestion intelligente de la batterie garantissent une puissance supplémentaire de 87% par rapport aux batteries classiques.
Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses avec moteur sans balais et interface QuickIN. Idéale pour le perçage et le taraudage jusqu’à 10 mm.
  • Réglage mécanique du couple.
  • Construction compacte.
  • Moteur sans balais FEIN PowerDrive offrant une efficacité 30% supérieure et une longue durée de vie.

Livraison:

Mandrin QuickIN, clip ceinture, porte-embouts, L-BOXX

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Remarque(s):

Batteries, chargeurs et kits de base adaptés, voir codes art. 073851073866.