Il existe une alternative à ce produit

Perceuse-visseuse sans fil 71161164

Réf.: 070200 71161164
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Fein Type E 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Fein Type E 18 V
Référence fabricant ASCM 18 QMSelect
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Moteur sans balais
Couple max. doux 45 Nm
Couple max. dur 90 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 400 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 800 min-1
Vitesse de rotation max. 3ème vitesse 1 950 min-1
Vitesse de rotation max. 4ème vitesse 3 850 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 25 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 50 mm
Poids 1,5 kg
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Utilisation type Heavy Duty
pour matériau Bois; Acier
Type de produit Perceuses-visseuses
USP1 4 vitesses. 18V
USP2 convient pour le bois et l’acier, plage de serrage du mandrin rapide 1,5-13, sans batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070200 71161164
EAN / GTIN 4014586887340
Réf. fabricant 71161164000

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil à 2 et 4 vitesses
  • Pour des perçages et des vissages de précision.
  • Régulation de vitesse électronique pour un pré-perçage et un vissage fiable et en douceur, rotation à droite/à gauche.
  • Carter d’engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
  • Bon équilibrage du poids et bonne ergonomie avec inserts Softgrip pour une utilisation continue sans fatigue.
  • Progression maximale grâce aux batteries 18 V ProCore AMPShare: La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie des batteries de 135%. La technologie d’élément ultra-moderne et la gestion intelligente de la batterie garantissent une puissance supplémentaire de 87% par rapport aux batteries classiques.

Avantage(s):

Avec interface QuickIN MAX.

Livraison:

Avec mandrin porte-foret, clip ceinture et valise de transport. Sans batterie ni chargeur.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Remarque(s):

Batteries, chargeurs et kits de base adaptés, voir codes art. 073851073866.