• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!
Application mobile HCT

Hoffmann Group Connected Tools – Application mobile

Documenter les données de mesure n'a jamais été aussi simple

L'application mobile HCT vous permet d'ajouter des fonctions aux outils compatibles Bluetooth®. Les processus sont ainsi intégrés de manière encore plus efficace dans votre flux de production et la qualité de l'entreprise s'en trouve améliorée.

Application mobile HCT

L'utilisation de l'application mobile HCT est très simple :

Il faut d'abord relier les outils à l'application via Bluetooth. Une fois la connexion établie, les données de mesure collectées sur l'outil peuvent être envoyées au smartphone ou à la tablette. L'application enregistre de manière fiable toutes les données de mesure et les transmet au format CSV, avec la date de mesure, l'unité de mesure et de nombreux autres paramètres. Les enregistrements de données peuvent ensuite être traités dans n'importe quelle application PC sur un ordinateur. Pour faciliter la mesure de pièces identiques, les paramètres de mesure, les valeurs cibles et les limites de tolérance peuvent être enregistrées dans l'application. En cas de divergence, l'opérateur reçoit alors un avertissement.

Au nombre des outils compatibles HCT figurent notamment des comparateurs, pieds à coulisse, clés dynamométriques et micromètres d'intérieur à 3 touches des marques GARANT, HOLEX, Mitutoyo, Sylvac, Bowers Group et TESA. D'autres outils viennent constamment s'ajouter à cette liste. Le service de gestion de la qualité en atelier et en production dispose ainsi d'outils pour de nombreuses opérations de mesure.

Téléchargez gratuitement l'application mobile HCT

L'application offre de nombreux avantages

Clarté

Clarté : une seule application pour plusieurs groupes d'outils.

Simplicité d'utilisation

Simplicité d'utilisation : les outils peuvent être commandés et réglés via l'application.

Gain de temps

Gain de temps : documentation automatique des valeurs mesurées sans erreur de transmission.

Organisation

Organisation : répertoriez et gérez vos outils à l'avenir à l'aide de l'application.

Le fonctionnement de l'application mobile HCT est très simple

Mesure sans erreur et documentation aisée en un seul clic : il suffit d'établir une liaison sans fil entre les instruments de mesure HCT et l'application, puis de planifier les tâches de mesure, de les exécuter et de les documenter facilement. C'est aussi simple que cela !

Les principales marques de métrologie sont prises en charge par :

Découvrez l'application mobile HCT dans une démo

  • Téléchargement rapide
  • Configuration aisée
  • Détection de différents outils, tels que pieds à coulisse, comparateurs, micromètres
  • Connexion d'outils et transmission des valeurs mesurées
  • Enregistrement des valeurs mesurées ou transmission par e-mail

De nombreuses fonctionnalités permettent d'améliorer l'efficacité de vos processus de mesure

  • Les valeurs mesurées en direct sont directement lisibles.
  • Tous les appareils compatibles HCT sont affichés immédiatement dans une liste.
  • Chaque valeur mesurée peut être envoyée à l'application HCT sur simple pression d'un bouton de données.
  • Les résultats de mesure peuvent être enregistrés et/ou envoyés directement à un PC, une tablette ou un smartphone. Cela simplifie considérablement la création de protocoles de mesure.
  • Commande à distance du pied à coulisse : réglage d'une valeur prédéfinie, attribution du point zéro
  • Réglage de tolérances sur la cote nominale définie
  • Changement de l'unité de mesure, du profil de connexion Bluetooth ainsi que du séparateur décimal (virgule - point)
  • Pour le marché français : passage au clavier français pour une représentation sans erreur des valeurs mesurées transmises par HID
  • Disponible gratuitement dans l'App Store et sur Google Play.

Outils compatibles Bluetooth (utilisables avec et sans l'application mobile HCT)

Pied à coulisse numérique HCT IP67 GARANT

Exemple d'utilisation : pied à coulisse numérique HCT IP67 GARANT

L'application mobile HCT vous permet d'afficher en direct les données de mesure de votre pied à coulisse HCT, de commander le pied à coulisse à distance (par ex. réglage de la valeur prédéfinie ou du point zéro actuel) ou d'envoyer par e-mail les valeurs mesurées sous forme consolidée par exportation de données à n'importe quel ordinateur.

Vers le produit

FAQ – Questions fréquentes

  • L'outil HCT ne parvient pas à se connecter à l'application HCT.

    • Vérifiez si l'outil se trouve en mode de recherche. Il est identifiable au symbole Bluetooth qui clignote à l'écran.
    • Sélectionnez le type de connexion Bluetooth défini et requis pour établir une connexion avec l'application HCT. Pour ce faire, sélectionnez le mode "APP" ou "SIMPLE" pour établir une connexion avec l'application HCT.
    • Connexion Bluetooth générale : vérifiez dans les paramètres Bluetooth de l'appareil mobile si l'outil figure encore sous "MES APPAREILS". La connexion par HID permet de relier directement l'outil à l'appareil mobile. S'il y figure encore, supprimez-le de la liste "MES APPAREILS" en cliquant sur le petit "i" dans le cercle bleu "Ignorer cet appareil" (IOS) ou sur "SUPPRIMER APPAREIL" (ANDROID), puis réessayez.
    • Paramétrage général Bluetooth : autorisez l'utilisation de la localisation. Les données de localisation ne seront plus collectées par l'utilisation de l'application. Toutefois, si vous n'acceptez pas ce paramètre, la connexion Bluetooth risque de ne pas bien fonctionner.

  • L'outil HCT ne parvient pas à se connecter au PC.

    Vérifiez que le paramétrage est correct (profil Bluetooth HID).
    Si l'appareil était déjà connecté au PC, supprimez l'appareil de la liste des appareils et ajoutez-le à nouveau. Effectuez une réinitialisation de l'outil. Les informations erronées dans l'exécution du protocole Bluetooth seront corrigées.

  • Le PC ne dispose pas d'un module Bluetooth intégré

    Utilisez le dongle Bluetooth approprié. Celui-ci se connecte via USB et devrait s'intégrer automatiquement dans le système d'exploitation sans nécessiter de logiciel supplémentaire.
    Si les pilotes nécessaires ne sont pas disponibles, ils doivent être installés. Vous pourrez le constater à l'aide du message de votre PC et cela dépend de la version de Windows utilisée.

Aimeriez-vous bénéficier de conseils sur la plateforme HCT ?

N'hésitez pas à contacter nos experts HCT. Nous vous conseillerons volontiers sur l'application mobile HCT ou de manière générale sur notre solution Connected Tools.

Contacter maintenant

Autres thèmes intéressants

Hoffmann Group Connected Tools

Découvrez les avantages et les fonctionnalités de Hoffmann Group Connected Tools.

Application HCT Windows

Découvrez ici toutes les informations utiles sur l'application HCT pour Windows.

Brecht V-MUX

Découvrez la solution de liaison radio Brecht V-MUX.

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier